Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KDH 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85996688
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080186
EAN/GTIN:
     4006209801864
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel

Kippdübel KDH 6

Mit dem fischer Federklappdübel KDH können beispielsweise Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
130 mm
Min. Hohlraumtiefe:
70 mm
Max. Plattendicke:
60 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
540
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,8538*
€ 2,3893*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,976*
€ 2,466*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,99649*
€ 2,48649*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,017*
€ 2,507*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,026*
€ 2,536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,536*
€ 3,01784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,476*
€ 2,94644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,376*
€ 2,82744
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,026*
€ 2,41094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.