Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 14


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85996830
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062757
EAN/GTIN:
     4006209627570
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel

Universaldübel UX 14

Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
12 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
95 mm
Länge:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3888*
€ 0,5396*
2 Tage
20
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,464*
€ 0,654*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,986*
€ 8,322*
3 Tage
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,35*
€ 8,39*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,81*
€ 11,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.