Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlseil 20m E 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlseil 20m E 06
Stahlseil 20m E 06
Artikel-Nr.:
     6012C-86056879
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2343700
EAN/GTIN:
     4018242027637
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung

Stahlseil 20m E 06

20 m Stahlseil Ø 1,75 mm, verzinkt. Mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden gegen Spleißen beim Ablängen. Nur in Verbindung mit Zubehör E07 zu verwenden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,11*
€ 34,41*
€ 5,95*
ab € 25,43*
€ 34,70*
€ 5,00*
ab € 25,60*
€ 35,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,38*
€ 36,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,17*
€ 37,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.