Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenrelais LECKSTAR 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenrelais LECKSTAR 101
Elektrodenrelais LECKSTAR 101
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-86156011
Hersteller:
     Jola
Herst.-Nr.:
     5535001010910230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais

Elektrodenrelais LECKSTAR 101

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, niveaurelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 400,43*
€ 472,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 402,51*
€ 473,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 406,76*
€ 476,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,85*
€ 567,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,67*
€ 558,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,36*
€ 521,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,70*
€ 507,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,76*
€ 484,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.