Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEISSLUFTPISTOLE-HG-2320-E 61801246


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-86213231
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801246
EAN/GTIN:
     4044777319206
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät

HEISSLUFTPISTOLE-HG-2320-E 61801246

Heissluftgebläse HOT-AIR GUN HG 2320 E
Heissluftgebläse
Anwendungsgebiete: Robustes Gehäuse für Hand- und Standbetrieb
Schaltschränke und Geräteverdrahtung
Nutzen: Schutz vor Verbrennungsgefahr durch integrierte Resthitzeanzeige
Optische Anzeige von Temperatur und Drehzahl per LCD
Einhandbedienung möglich
Leistungsstarkes, elektronisch geregeltes Profi-Heißluftgebläse mit stufenloser Luftmengen- und Temperaturregelung sowie LCD-Anzeige
Vier Speicherprogramme
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2300 W
Frequenz:
50..60 Hz
Temperatur:
80..650 °C
Mit Temperaturregelung:
ja
Mit Temperaturanzeige:
ja
Luftmenge:
500 l/min
Länge:
253 mm
Breite:
87 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,06*
€ 312,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 264,30*
€ 312,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 266,32*
€ 315,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,28*
€ 393,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 350,11*
€ 406,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,13*
€ 375,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,06*
€ 370,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.