Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86220810 Herst.-Nr.: 52057804 EAN/GTIN: 4012078885713 |
| |
|
| | |
| Lochsäge HSS Bi-Metall 52057804 Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 177 mm | Schnitttiefe: | 41,3 mm | Randversenker: | nein | Geeignet für Gipskarton: | nein | Geeignet für Holz: | ja | Geeignet für Kunststoff: | ja | Geeignet für Lichtwellenleiter: | ja | Geeignet für Aluminium: | ja | Geeignet für Messing: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,61* | € 156,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 125,95* | € 157,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,60* | € 157,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,10* | € 162,77* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,48* | € 178,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|