Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägeband 12mm Alu 35800


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
DYMO 12mm Aluminum w/Adhesive Tape Aluminium
DYMO 12mm Aluminum w/Adhesive Tape Aluminium
Artikel-Nr.:
     6012C-86265227
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     35800
EAN/GTIN:
     5411313358002
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Prägeband 12mm Alu 35800

DYMO® Aluminium- und Edelstahlbänder aus rostfreiem Stahl besitzen sowohl ausgezeichnete Widerstandseigenschaften gegen Wetterextreme und hohe UV-Strahlung als auch gegen korrodierende Meeres- und Industrieumgebung.
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
sonstige
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
3,65 m
Breite des Bandes:
12 mm
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino M 1011
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 7,34*
€ 10,48*
10
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 8,251*
€ 10,661*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 11,03*
2 Tage
13
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 11,05*
Lager 6012
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,589*
€ 11,079*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 11,079*
€ 13,18401
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,869*
€ 12,93411
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,589*
€ 10,22091
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 110,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720090
ab € 309,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.