Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund PLUS Schraubendreh. SoftFinish, MagicSp. 362R SF 6IPx60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6-rund PLUS Schraubendreh. SoftFinish, MagicSp. 362R SF 6IPx60
6-rund PLUS Schraubendreh. SoftFinish, MagicSp. 362R SF 6IPx60
Artikel-Nr.:
     6012C-86293847
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28760
EAN/GTIN:
     4010995287603
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
ESD-Schraubendreher TORX PLUS
ESD-Schraubenzieher TORX PLUS
ESD-TORX PLUS-Schraubendreher

6-rund PLUS Schraubendreh. SoftFinish, MagicSp. 362R SF 6IPx60

Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Spart Zeit: Wiha MagicSpring® Haltefunktion hält alle TX® Schrauben ohne Magnet fest. Für das Ansetzen und Festdrehen von TX PLUS®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Größe (TX):
6
Klingenlänge:
60 mm
Klingendurchmesser:
3,5 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
sonstige
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 8,64*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 9,47*
1
€ 5,46*
ab € 6,65*
€ 9,52*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,54*
€ 10,76*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.