Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86770983 Herst.-Nr.: 1492102 EAN/GTIN: 4026529023173 |
| |
|
| | |
| Einbaulautsprecher TwinBus 1492102 Für den Einbau in Türstationen oder Briefkastensysteme mit TwinBus-Technik (Acero, Vista oder bauseitig). Wetterfester Lautsprecher. Mikrofonlautstärke einstellbar. Sprachlautstärke einstellbar. Zur Adressierung von 12 Klingeltasten. Adressteil abnehmbar. Steckerleiste zum Anschluss von Erweiterungseinheiten bei mehr als 12 Klingeltasten. Max. 7 Erweiterungseinheiten 14923xx verwenden. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | RITTO TwinBus | Montageart: | Einbau | Gruppenruffunktion: | nein | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit digitalem Türcode: | nein | Schutz gegen Vandalismus: | nein | Mit Kamera: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Türlautsprecher, Türsprechmodul, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, türlautsprecher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,65* | € 99,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,75* | € 99,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,09* | € 101,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,94* | € 103,53* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 84,04* | € 104,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|