Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-1202/997-604


Menge:  Packung  
Produktinformationen
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-1202/997-604
Artikel-Nr.:
     6012C-87060584
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-1202/997-604
EAN/GTIN:
     4066966438543
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-1202/997-604

THR-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
2-polig
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
8,15 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.814,80805*
€ 2.965,77675*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.847,07845*
€ 2.994,68565*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.994,68565*
€ 3.563,67592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.967,9804*
€ 3.531,89668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.889,1719*
€ 3.438,11456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.850,43995*
€ 3.392,02354
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.847,07845*
€ 3.388,02336
pro Packung
1 Packung enthält 3.735 Stück (ab € 0,76227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.