Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20861128300000997607


Menge:  Packung  
Produktinformationen
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20861128300000997607
Artikel-Nr.:
     6012C-87060585
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-1128/300-000/997-607
EAN/GTIN:
     4066966438345
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20861128300000997607

THR-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
8-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
Lötstiftlänge 1,5 mm
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
13,6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
8
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.702,9886*
€ 1.832,6804*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.727,3346*
€ 1.850,5592*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.850,5592*
€ 2.202,16545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.833,5358*
€ 2.181,9076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.775,9514*
€ 2.113,38217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.742,7882*
€ 2.073,91796
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.727,3346*
€ 2.055,52817
pro Packung
1 Packung enthält 940 Stück (ab € 1,83759* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.