Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbar.Leiterplattenkl. Drücker,2,5mm²,or 741-915


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 741-915 Anschlussblock 1P Orange
Wago 741-915 Anschlussblock 1P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-87060692
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     741-915
EAN/GTIN:
     4044918678070
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
wago leiterplattenklemme 1 polig
leiterplattenklemmen wago

Anreihbar.Leiterplattenkl. Drücker,2,5mm²,or 741-915

Anreihbare Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 6,5 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Befestigungflansch
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
18,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
6,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 43,577*
€ 54,607*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 44,052*
€ 55,132*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 43,92*
€ 57,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 55,132*
€ 65,60708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,252*
€ 63,36988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,352*
€ 61,10888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,052*
€ 52,42188
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,44052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 330,792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.