Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchf.-Endklemme 2,5mm² orange 0,08-2,5mm² RM5,08mm m. Dr.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2659139
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     741-915
EAN/GTIN:
     4044918678070
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
wago leiterplattenklemme 1 polig
leiterplattenklemmen wago
Anreihbare Leiterplattenklemme; Drücker; 2,5 mm²; Rastermaß 6,5 mm; 1-polig; CAGE CLAMP®; Befestigungflansch; 2,50 mm²; orange Höhe: 18,5 mm, Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 4 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 6,5 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 16 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
741-915
Ident Code:
7410915
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 43,577*
€ 54,607*
6
Frei Haus
ab € 44,052*
€ 55,132*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 43,92*
€ 57,86*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,86*
€ 68,8534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,21*
€ 68,0799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,71*
€ 65,1049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,86*
€ 62,9034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,97*
€ 60,6543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,92*
€ 52,2648
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.