Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,weiß 2086-3104/997-605


Menge:  Packung  
Produktinformationen
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,weiß 2086-3104/997-605
Artikel-Nr.:
     6012C-87060818
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-3104/997-605
EAN/GTIN:
     4066966459791
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,weiß 2086-3104/997-605

THR-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
4-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
1,50 mm²
weiß
    Ideal für den kompakten Geräteanschluss, Gehäuseausschnitte und beengte Platzverhältnisse. Dank Push-in CAGE CLAMP® direktes Stecken eindrähtiger und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse. Erhältlich als SMD- und THR-Variante.
Weitere Informationen:
Höhe:
13,6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.910,3056*
€ 2.057,08895*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.933,84555*
€ 2.077,09215*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.077,09215*
€ 2.471,73966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.057,3028*
€ 2.448,19033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.992,5556*
€ 2.371,14116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.956,7275*
€ 2.328,50573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.933,84555*
€ 2.301,2762
pro Packung
1 Packung enthält 1.645 Stück (ab € 1,17559* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.