Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linect-T-Steckverbinder Buchse-Stecker 5-p. 770-7105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Linect-T-Steckverbinder Buchse-Stecker 5-p. 770-7105
Linect-T-Steckverbinder Buchse-Stecker 5-p. 770-7105
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-87256190
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-7105
EAN/GTIN:
     4050821000402
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Steckergehäuse

Linect-T-Steckverbinder Buchse-Stecker 5-p. 770-7105

Linect®-T-Steckverbinder
5-polig
Kod. I
1 Eingang
2 Ausgänge
blau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Stecker
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtenklemmen wago, steckergehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 6,409*
€ 7,769*
34 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,55835*
€ 7,95835*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 7,97*
20
Frei Haus
ab € 6,673*
€ 8,103*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 6,9425*
€ 8,4325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,4325*
€ 10,03468
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9425*
€ 8,26158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 168,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.