Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanker NSA 6X50/FKK-T30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanker NSA 6X50/FKK-T30 V
Schraubanker NSA 6X50/FKK-T30 V
Artikel-Nr.:
     6012C-87450120
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     NSA 6X50/FKK-T30 V
EAN/GTIN:
     4013339153374
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Schraubanker
niedax schraubanker
bohrschrauben ohne din

Schraubanker NSA 6X50/FKK-T30 V

Schraubanker mit Flachrundkopf und TXantrieb T30. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Anwendung : Anzahl und Anordnung der Schraubanker sind der Ausführungsplanung bzw. dem statischen Nachweis zu entnehmen und einzuhalten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
6 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
100
€ 4,95*
ab € 0,2847*
€ 0,3847*
100
€ 5,46*
ab € 0,311*
€ 0,411*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,3203*
€ 0,4303*
100
€ 5,95*
ab € 0,33816*
€ 0,44816*
1 Tag
500
100
€ 5,90*
ab € 0,3801*
€ 0,5101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4303*
€ 0,51206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3903*
€ 0,46446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3803*
€ 0,45256
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3203*
€ 0,38116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.