Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikklemme für FireBox T TK 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keramikklemme für FireBox T TK 16
Keramikklemme für FireBox T TK 16
Artikel-Nr.:
     6012C-87456297
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205706
EAN/GTIN:
     4012196396047
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme

Keramikklemme für FireBox T TK 16

Hochtemperaturbeständige Keramikklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 4,852*
€ 6,532*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,87046*
€ 6,56046*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,0927*
€ 6,8787*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 5,512*
€ 7,302*
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,9334*
€ 7,8334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,302*
€ 8,68938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,242*
€ 8,61798
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,852*
€ 8,15388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,502*
€ 7,73738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,352*
€ 7,55888
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,512*
€ 6,55928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.