Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte f. RIDI-Tube ABRFB-R1X145/45ND-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte f. RIDI-Tube ABRFB-R1X145/45ND-SM
Anbauleuchte f. RIDI-Tube ABRFB-R1X145/45ND-SM
Artikel-Nr.:
     6012C-87551535
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650004
EAN/GTIN:
     4029299416831
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Anbauleuchte f. RIDI-Tube ABRFB-R1X145/45ND-SM

Deckenleuchte der ABRFB-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5880 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 122,63*
€ 150,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,38*
€ 152,21*
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 153,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,94*
€ 157,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,43*
€ 160,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207783
ab € 6,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208105
ab € 14,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200254
ab € 5,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200255
ab € 6,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203586
ab € 12,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203253
ab € 33,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215943
ab € 16,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210958
ab € 10,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205027
ab € 10,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202926
ab € 20,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205017
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.