Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleuchte 00551364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Systemleuchte TAMETO
LED-Systemleuchte TAMETO
LED-Systemleuchte TAMETO
Artikel-Nr.:
     6012C-87559870
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     00551364
EAN/GTIN:
     4013330038229
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Systemleuchte 00551364

Wartungsfreie LED-Technologie. Äußerst homogenes, blend- und flickerfreies Licht. Lichtaustritt mit Kegelprismenstruktur zur perfekten Entblendung. Verschiedene Längenausführungen für unterschiedliche Tischbreiten und Lichtbedarfe. Robustes Aluminiumgehäuse. Geschlossene Bauart schützt Leuchteninneres und Arbeitsfläche vor Verunreinigungen. Integrierte T-Nuten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,64*
€ 540,02*
Frei Haus
ab € 471,51*
€ 551,69*
Frei Haus
ab € 485,90*
€ 556,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 494,91*
€ 561,88*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,44*
€ 579,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,88*
€ 668,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,48*
€ 664,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,34*
€ 643,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,99*
€ 625,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,91*
€ 588,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Waldmann
112976000-00551352
ab € 410,95*
Ähnlich
Waldmann
112972000-00551340
ab € 354,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.