Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 33 Watt LED dimmbar, BxTxH = 1256 x 187 x 50 mm | LM1364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 33 Watt LED dimmbar, BxTxH = 1256 x 187 x 50 mm | LM1364
Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 33 Watt LED dimmbar, BxTxH = 1256 x 187 x 50 mm | LM1364
Artikel-Nr.:
     261-LM1364
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     112980000-00551364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 33 Watt LED dimmbar, BxTxH = 1256 x 187 x 50 mm | LM1364

Warum ist gutes Licht so wichtig?

Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen für ein produktiveres Arbeiten. Gutes Licht senkt die Fehlerquote, gutes Licht beugt Ermüdung vor, gutes Licht sorgt für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, wodurch Fehlzeiten und Arbeitsunfälle vermieden werden. Nebenbei kann auch der Energieverbrauch aktiv beeinflusst werden.

Die Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende sorgt für eine sehr helle und gleichmäßige Lichtzuführung von oben auf die Arbeitsfläche und stellt damit das geeignete Umfeld für ein produktives, sicheres und weniger ermüdendes Arbeiten am Arbeitsplatz dar. Befestigt wird Sie an der Laufschiene des Aufbauportals.

Die Langfeldleuchte enthält 33 W LED, mit mit einem Treiber integriert und einer Leistung von 33 Watt, in der Farbe neutralweiß 4000 K, sowie eine 5 m Kabelzuleitung - für eine saubere Kabelführung am Arbeitsplatz -, Stecker und Schalter 220-240 V, 50/60 Hz. Die Beleuchtungsstärke der Langfeldleuchte beträgt im Mittel ca. 1139 Lux bei einem Messabstand von 0,5 m auf die Leuchtfläche.

Darüber hinaus verfügt die Kleinfeldleuchte über eine Dimmung mit Memory-Funktion, die es erlaubt die Leuchtstärke bis auf 10% der vollen Leuchtleistung zu reduzieren.

Die Leuchte hat eine Breite von 1256 mm, eine Tiefe von 187 mm und eine Höhe von 50 mm. Sie entspricht der Schutzart IP 20 (Spritzwasser), Schutzklasse 1 (Schutzisolierung). Ein Befestigungskit für die Anbringung an Aufbauportalen liegt bei. Das Gehäuse besteht aus natur-eloxiertem Aluminiumprofil, die Seitenaufsätze sind aus schwarzem Kunststoff.

Bei normalen Gebrauch der Leuchte (ca. 1 Meter über der Arbeitsfläche) ist die Leuchte auch für den ESD-Einsatz geeignet, da sich die Leuchte dauerhaft außerhalb des Arbeitsbereiches befindet.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
50
Befestigung:
Verschraubung
Leuchtentyp:
Hängeleuchten
Dimmbarkeit:
Dimmbar
Breite mm:
1256
Tiefe mm:
187
Lichtstärke Lux:
ca. 1139 (Messabstand 1 m)
Verkaufseinheit:
Stück
Leuchtmittel:
33 W LED
Weitere Suchbegriffe: LED Wannenleuchte, Lichtleiste, Linienleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, lichtleiste led 4000k, led wannenleuchte, led wannenleuchte 4000k, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,44*
€ 543,81*
Frei Haus
ab € 469,24*
€ 554,77*
Frei Haus
ab € 486,23*
€ 559,29*
Frei Haus
ab € 493,78*
€ 564,57*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,84*
€ 581,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,81*
€ 647,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,11*
€ 635,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,09*
€ 618,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,74*
€ 601,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,44*
€ 564,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Waldmann
112976000-00551352
ab € 409,00*
Ähnlich
Waldmann
112972000-00551340
ab € 356,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.