Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbandrolle natur KR8/S1PA66NA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-87650076
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-98119
EAN/GTIN:
     4031026114286
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbandrolle natur KR8/S1PA66NA

Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung. Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden. Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift. Sehr sichere und vibrationsfeste Abbindung. Endlosband mit separaten Köpfen für extra große Bündeldurchmesser. Bietet hohe Flexibilität und kann auf jedes Bündel zugeschnitten werden. Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
50000 mm
Banddicke:
2,05 mm
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,53*
€ 79,05*
€ 4,00*
ab € 59,72*
€ 79,07*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,01*
€ 79,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,40*
€ 81,37*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,72*
€ 83,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,37*
€ 96,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,63*
€ 95,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,99*
€ 90,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,31*
€ 88,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,40*
€ 75,45
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,268* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 234,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.