Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofil 25mx8,3mm LFPC83 PO BK 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-87650085
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00257
EAN/GTIN:
     5022660514210
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder Schutzprofil
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß

Schutzprofil 25mx8,3mm LFPC83 PO BK 25

Schutzprofil LFPC aus Polyolefin. Für die MBT-, MST-, MLT- und AMT-Serie. Glatte Oberfläche schützt Bündelgut auch bei Vibration. Halogenfreies Material. Geringe Entwicklung giftiger Gase und korrosiver Säuren. Geringe Rauchentwicklung, schwer entflammbar. Das Schutzprofil LFPC aus Polyolefin ist für die Kabelbinder der MBT-, MST-, MLT- und AMT-Serie geeignet und kann das Bündelgut auch bei Vibrationen vor Abrieb und Beschädigungen schützen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8,3 mm
Bandlänge:
25000 mm
Banddicke:
1,1 mm
Betriebstemperatur:
-40..90 °C
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Polyolefine (PO-X)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 64,95*
€ 72,82*
36 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 87,8795*
€ 101,2395*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 92,14*
€ 106,06*
21 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 92,935*
€ 106,955*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 90,65*
€ 113,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,34*
€ 134,8746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,26*
€ 134,7794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,35*
€ 128,9365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,37*
€ 124,2003
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,65*
€ 107,8735
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,626* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.