Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 530x8,9mm T150M PA66HS BK 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 530x8,9 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 530x8,9 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-87650110
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-15609
EAN/GTIN:
     4031026312071
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 530x8,9mm T150M PA66HS BK 25

Hitzstabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für nahezu jede Anwendung. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung. Standartmäßig in den Farben Natur und Schwarz erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8,9 mm
Bandlänge:
530 mm
Banddicke:
2 mm
Bündeldurchmesser:
150..8 mm
Min. Haltekraft:
780 N
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,77428*
€ 1,10428*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7956*
€ 1,1356*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8487*
€ 1,1987*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9024*
€ 1,2524*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,9016*
€ 1,2616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2616*
€ 1,5013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1816*
€ 1,4061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1616*
€ 1,3823
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1016*
€ 1,3109
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9016*
€ 1,0729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.739,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.993,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 283,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 278,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.