Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 180x6,5mm REL180 PA66 BK 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 180x6,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 180x6,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 180x6,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 180x6,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 180x6,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 180x6,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-87650183
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-00027
EAN/GTIN:
     5022660331930
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 180x6,5mm REL180 PA66 BK 100

Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder. Durch den Hebelverschluss sehr einfach zu lösen. Kann mit nur einer Hand geöffnet werden. Die REL Kabelbinder sind innenverzahnt. Für Außenanwendungen auch in PA66W erhältlich. Die REL-Serie ist ideal geeignet wenn Kabel oder Leitungen in Etappen zusammengeführt werden müssen und häufiges Lösen oder Schließen der Kabelbinder bei einzelnen Fertigungsstationen erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
6,5 mm
Bandlänge:
180 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
46..12 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 7,66*
€ 12,09*
600
€ 5,95*
ab € 17,042*
€ 20,242*
37 Tage
nicht lagernd
600
€ 7,90*
ab € 17,673*
€ 21,103*
20 Tage
unbekannt
600
€ 5,90*
ab € 18,28*
€ 21,71*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 19,42*
€ 26,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.