Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1671100 Herst.-Nr.: REL180-PA66-BK(100) EAN/GTIN: 5022660331930 |
| |
|
| | |
| Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder. Durch den Hebelverschluss sehr einfach zu lösen. Kann mit nur einer Hand geöffnet werden. Die REL Kabelbinder sind innenverzahnt. Für Außenanwendungen auch in PA66W erhältlich. Die REL-Serie ist ideal geeignet wenn Kabel oder Leitungen in Etappen zusammengeführt werden müssen und häufiges Lösen oder Schließen der Kabelbinder bei einzelnen Fertigungsstationen erforderlich ist. Der Hebelverschluss des REL Kabelbinders ermöglicht das einfache und schnelle Lösen mit nur einer Hand. UV witterungsstabile Kabelbinder aus PA66W sind besonders für Außenanwendungen geeignet. Farbe: schwarz, Ausführung: außenverzahnt, Bandlänge: 180 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,2 mm, Lösbarer Verschluss: true, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 46 mm, Min. Haltekraft: 150 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 6,5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | REL180-PA66-BK(100) | Ident Code: | 115-00027 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 7,59* | € 12,09* | | | | | | | | 600 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 17,022* | € 20,462* | | | | | 11 Tage | | | 600 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 17,763* | € 21,233* | | | | Lager 6232 | | | | 600 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 18,24* | € 21,83* | | | | | | | | | 600 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 18,36* | € 21,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1824* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Pakete | Mindestbestellmenge: 600 Pakete ( entspricht € 13.098,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|