Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-RILL-PA12-42-/ 36X42,5-BK-25M 61815165


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61815165 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61815165 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     6012C-87651290
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61815165
EAN/GTIN:
     4044773372960

SILVYN-RILL-PA12-42-/ 36X42,5-BK-25M 61815165

Maschinenbau, In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN), Building Automation, Roboterbau, Im Aussenbereich (in schwarz), Formstabil, Hochflexibel / kälteflexibel, Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2, Druckfest, Hochflexibel, Feingewellter Polyamid 12 Schlauch, UL FILENUMBER E308201, Halogen- und cadmiumfrei, Abriebfest, Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien,
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Außendurchmesser:
42,5 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-50..100 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
80 mm
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,27*
€ 428,48*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 376,8365*
€ 429,0265*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 378,74*
€ 432,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 441,9675*
€ 499,4975*
€ 53,00*
ab € 486,24225*
€ 551,50225*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,59*
€ 514,7821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,91*
€ 511,5929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,14*
€ 492,8266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 403,77*
€ 480,4863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 378,74*
€ 450,7006
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 15,1496* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.