Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LCG-M-20X1,5/1 55503223


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN LCG-M
Lapp SILVYN LCG-M
Artikel-Nr.:
     6012C-87651589
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503223
EAN/GTIN:
     4044773259490
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-LCG-M-20X1,5/1 55503223

Schlauchverschraubung SILVYN® LCG-M 20X1.5/1
Schlauchverschraubung
M 20
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Halogenfrei
UV-beständig
IP 65

Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Zur sicheren Anbringung eines Schutzschlauches an der Außenwand eines Gehäuses/einer Anwendung oder an einer Halterung
Zur Verwendung mit SILVYN® Schutzschlauch LCC-2 und LCCH-2
Nutzen: Speziell für anspruchsvolle Umgebungen mit hohen Anforderungen an mechanische und chemische Stabilität
Ermöglicht Schutzart IP 65 aufgrund der sicheren Abdichtung zum Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,472
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,653*
€ 9,883*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,885*
€ 10,185*
1
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 10,43*
10
€ 5,95*
ab € 12,21619*
€ 15,55619*
10
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,185*
€ 12,12015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,815*
€ 11,67985
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,885*
€ 9,38315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.