Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-PG-48/1-BK 55506695


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FPAG PG
Lapp SILVYN FPAG PG
Artikel-Nr.:
     6012C-87651705
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506695
EAN/GTIN:
     4044773440553
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-FPAG-PG-48/1-BK 55506695

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG PG 48/1 BK
Schlauchverschraubung
PG 48
Nenngröße: 54
Passend für Schutzschlauchgröße: 54
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54 mm
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
2,126 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 8,655*
€ 12,245*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 8,7443*
€ 12,3643*
1
€ 6,90*
ab € 8,70*
€ 12,41*
2
€ 5,95*
ab € 9,65293*
€ 13,67293*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 9,81*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,541
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.