Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAX-M16X1,5-/ 16-GY 55506245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FPAX-M
Lapp SILVYN FPAX-M
Artikel-Nr.:
     6012C-87651750
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506245
EAN/GTIN:
     4044774852232
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-FPAX-M16X1,5-/ 16-GY 55506245

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAX M16X1.5 / 16 GY
Schlauchverschraubung
M 16
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
IP 68, IP 69, IP 66, IP 67

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Druckwasserdicht
Hohe Auszugkraft
Schnelle Montage
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,831*
€ 2,601*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,8432*
€ 2,6232*
10
€ 5,95*
ab € 2,03452*
€ 2,89452*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,075*
€ 2,955*
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,955*
€ 3,51645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,815*
€ 3,34985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,635*
€ 3,13565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,515*
€ 2,99285
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,075*
€ 2,46925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.