Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTPS-M-16X1,5/1-MS 55510600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M16, 12 mm, Polyamid/Messing, vernickelt, metall,
Gerade Schlauchverschraubung, M16, 12 mm, Polyamid/Messing, vernickelt, metall,
Artikel-Nr.:
     6012C-87651894
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510600
EAN/GTIN:
     4044773745658
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-LTPS-M-16X1,5/1-MS 55510600

Schlauchverschraubung SILVYN® LTPS-M 16X1.5/1 NPB
Schlauchverschraubung
M 16
Nenngröße: 12
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68 - 5 bar, IP 66, IP 67, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,49*
€ 15,54*
10
Frei Haus
ab € 12,952*
€ 15,842*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,463*
€ 16,453*
10
€ 5,95*
ab € 21,68879*
€ 25,55879*
10
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 27,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,453*
€ 19,57907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,473*
€ 18,41287
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,463*
€ 16,02097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 164,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.