Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87656287 Herst.-Nr.: 503230 EAN/GTIN: 4048962055467 |
| |
|
| | |
| Langschaftdübel SXR 6 X 60 Der fischer Langschaftdübel SXR ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 30 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR ist für die Befestigung von Holzunterkonstruktionen, Garderoben und Leuchten geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Universaldübel | Bohrlochdurchmesser: | 6 mm | Mit Schraube: | nein | Geeignet für Schraubendurchmesser: | 3,5 mm | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | ja | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | nein | Bohrlochtiefe: | 70 mm | Länge: | 60 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,0647* | € 0,0928* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0678* | € 0,0969* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0678* | € 0,1093* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0809* | € 0,1149* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,1084* | € 0,1514* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|