Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLLMANN STECKSCHELLE DOPPELSEITIG 1311105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLLMANN STECKSCHELLE DOPPELSEITIG 1311105
POLLMANN STECKSCHELLE DOPPELSEITIG 1311105
Artikel-Nr.:
     6012C-87657529
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1311105
EAN/GTIN:
     4025221226042
Suchbegriffe:
Nagelschellen
Dübelschellen
Steckschellen
dübelschellen

POLLMANN STECKSCHELLE DOPPELSEITIG 1311105

Mit Steckdübelbefestigung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7..12 mm
Doppelschelle:
ja
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
6 mm
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,06545*
€ 0,09425*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0659*
€ 0,0949*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,0742*
€ 0,1066*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0663*
€ 0,1102*
200
€ 5,95*
ab € 0,07855*
€ 0,11255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.