Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehnungsverbinder f.Kabelleiter 60x300 LDVG 60 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dehnungsverbinder f.Kabelleiter 60x300 LDVG 60 FT
Dehnungsverbinder f.Kabelleiter 60x300 LDVG 60 FT
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-87658528
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6208970
EAN/GTIN:
     4012196464623
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Dehnungsverbinder f.Kabelleiter 60x300 LDVG 60 FT

Dehnungsverbinder zum Ausgleich von thermisch bedingter Längenausdehnung. Die Anzugmomente der selbstsichernden Schrauben auf der Loslagerseite betragen 5 Nm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,965*
€ 38,885*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,22*
€ 40,49*
€ 5,00*
ab € 30,18*
€ 40,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,20*
€ 41,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,44*
€ 44,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,78*
€ 49,7182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,32*
€ 46,7908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,82*
€ 45,0058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,09*
€ 44,1371
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,20*
€ 37,128
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.