Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87658762 Herst.-Nr.: RM22LG11MT EAN/GTIN: 3606480792335 |
| |
|
| | |
| Niveaurelais 1W 5k-100kOhm RM22LG11MT Zelio Control. Dieses Niveausrelais überwacht den Füllstand von leitfähigen, nicht-brennbaren Flüssigkeiten (konduktives Messprinzip) als Grenzschalter. Es kann auch zur Steuerung von Flüssigkeitspegeln in einer 2-Punkt-Regelung beim Befüllen und Entleeren eingesetzt werden. Dazu werden leitfähige Niveauelektroden in den Tank gehängt. Das Messprinzip ermöglicht die Unterscheidung von Flüssigkeit und Schaum. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 380..415 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 380..415 V | Anzahl der Elektrodeneingänge: | 3 | Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit: | 0 s | Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,21* | € 54,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,50* | € 55,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,93* | € 56,83* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,37* | € 58,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,78* | € 59,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|