Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopfschraube 22,5x84, St, G HT 10x80 TD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tellerkopfschraube für Holzbauteile 10x80 Stahl galvanisch verzinkt
Tellerkopfschraube für Holzbauteile 10x80 Stahl galvanisch verzinkt
Tellerkopfschraube für Holzbauteile 10x80 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-87659365
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498140
EAN/GTIN:
     4012196563968
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube

Tellerkopfschraube 22,5x84, St, G HT 10x80 TD

Selbstbohrende Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
22,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6359*
€ 0,8459*
50
€ 5,46*
ab € 0,6616*
€ 0,8716*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,6678*
€ 0,8944*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,6814*
€ 0,9014*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,6938*
€ 0,9238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9014*
€ 1,07267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8814*
€ 1,04887
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8414*
€ 1,00127
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6814*
€ 0,81087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205460
ab € 10,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205462
ab € 11,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205464
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.