Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 1082483


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock 1082483
Verteilerblock 1082483
Artikel-Nr.:
     6012C-87665791
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1082483
EAN/GTIN:
     4055626815817
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock 1082483

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,129*
€ 4,169*
10
€ 5,00*
ab € 3,312*
€ 4,412*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,3661*
€ 4,5233*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,45597*
€ 4,56597*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,457*
€ 4,577*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,577*
€ 5,44663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,517*
€ 5,37523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,167*
€ 4,95873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,037*
€ 4,80403
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,907*
€ 4,64933
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,457*
€ 4,11383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 231,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 232,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 198,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,778*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6898*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
3030284
ab € 0,298*
Zubehör
Phoenix Contact
3032541
ab € 0,298*
Zubehör
Phoenix Contact
3032567
ab € 0,298*
Zubehör
Phoenix Contact
3032621
ab € 0,298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.