| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87666709 Herst.-Nr.: 1077106 EAN/GTIN: 4055626788616 |
| |
|
| | |
| Überspannungsschutzgerät 1077106 Überspannungsschutz für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 300 MBit/s, G.fast bis zu 1,5 GBit/s). Integrierter Überlastschutz (Power-cross). Weitere Informationen: | | Höchste Dauerspannung DC: | 60 V | Nennableitstoßstrom (8/20): | 5 kA | Nennlaststrom: | 0,2 A | Schutzpegel Ader/Ader: | 650 V | Schutzpegel Ader/Erde: | 600 V | Montageart: | sonstige | Anschluss 1: | Klemme | Mit Fernmeldekontakt: | nein | Signalisierung am Gerät: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,67* | € 62,84* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,87* | € 62,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,13* | € 64,70* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,68* | € 66,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,68* | € 66,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|