Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme dir.Schirmauflage SK 28-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schirmanschlussklemme dir.Schirmauflage SK 28-D
Schirmanschlussklemme dir.Schirmauflage SK 28-D
Artikel-Nr.:
     6012C-87759355
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3027006
EAN/GTIN:
     4046356284325
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme phoenix
schirmanschlussklemme

Schirmanschlussklemme dir.Schirmauflage SK 28-D

Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5..28 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
31 mm
Höhe:
20 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,845*
€ 6,205*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,8659*
€ 6,379*
10
€ 5,00*
ab € 5,019*
€ 6,469*
10
€ 5,95*
ab € 5,07277*
€ 6,54277*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,229*
€ 6,739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,739*
€ 8,01941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,569*
€ 7,81711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,149*
€ 7,31731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,989*
€ 7,12691
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,829*
€ 6,93651
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,229*
€ 6,22251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6091*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.