| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87759949 Herst.-Nr.: 70.342.0636.0 EAN/GTIN: 4015573740426 |
| |
|
| | |
| Gehäuseunterteil 70.342.0636.0 Gehäuseunterteil revos Ex aus Zink, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig, Explosionsgeprüfte Ausführung Weitere Informationen: | | Breite: | 52 mm | Höhe: | 73 mm | Tiefe: | 84 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Zink | Gehäusefarbe: | blau | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Mit Kabelverschraubung: | ja | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,60* | € 46,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,2222* | € 46,9808* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,41683* | € 47,70683* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,62* | € 48,11* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 47,9624* | € 61,9924* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|