Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall Kabelbügel 10 Kabel, 4,8mm Loch PKM10H3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-88051583
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     182044
EAN/GTIN:
     0782856947431
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Metall Kabelbügel 10 Kabel, 4,8mm Loch PKM10H3

Ideal für kleine Mengen von Kabeln. Der elastische Metallclip behält seine Form wenn die Kabel von der Seite eingehängt werden. Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung des Kabels. Die Kabel sind sauber und professionell verlegt. Die schlanke Erscheinung eignet sich gut für kleine Einbauräume.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,105*
€ 64,065*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,09*
€ 64,92*
€ 5,46*
ab € 50,15*
€ 65,31*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,46*
€ 66,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,64*
€ 67,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,26*
€ 80,0394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,89*
€ 78,4091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,46*
€ 73,1374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,77*
€ 71,1263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,16*
€ 69,2104
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,64*
€ 61,4516
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.