Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer, Etikett 3x21 5,0-8,0mm gelb WM 3/21 5.0-8.0MM GE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitermarkierer, Etikett 3x21 5,0-8,0mm gelb WM 3/21 5.0-8.0MM GE
Leitermarkierer, Etikett 3x21 5,0-8,0mm gelb WM 3/21 5.0-8.0MM GE
Artikel-Nr.:
     6012C-88059034
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2006150000
EAN/GTIN:
     4050118390575
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Leitermarkierer, Etikett 3x21 5,0-8,0mm gelb WM 3/21 5.0-8.0MM GE

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4..16 mm
Kabeldurchmesser:
5..8 mm
Länge:
32 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,50*
€ 289,14*
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 331,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 285,06*
€ 334,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 302,74*
€ 353,80*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 306,80*
€ 358,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 334,30*
€ 397,817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,00*
€ 396,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,34*
€ 355,0246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,42*
€ 351,5498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,06*
€ 339,2214
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,14253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.