Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Kabelmarkierungssystem, 5 - 8 mm, 1 0 mm, Polyester, gelb
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 6232
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-5393181
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
WM3/215.0-8.0MMGE
EAN/GTIN:
4050118390575
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Montageart: sonstige, Farbe: gelb, Breite: 10 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 32 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 5...8 mm, Aderdurchmesser: 4...16 mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WM3/215.0-8.0MMGE
Ident Code:
2006150000
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Markierungs- und Identifikationsmaterial
>
Kabelmarkierungssystem
Weitere Suchbegriffe:
Rollenetiketten
,
Kabelbeschriftung
,
Kabelkennzeichnung
,
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
weidmüller kabelbeschriftung
,
etiketten rolle
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,50*
€ 289,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 331,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 285,06*
€ 334,30*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 302,74*
€ 353,80*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 306,80*
€ 358,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 353,80*
€ 421,022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,96*
€ 418,8324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,84*
€ 375,8496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,74*
€ 372,1606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 302,74*
€ 360,2606
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,15137* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THM MMP ROLLER 115
Weidmüller
1357420000
ab € 78,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen