Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 27x18-22mm SM27/18-22MMWSVPE100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 27x18-22mm SM27/18-22MMWSVPE100
Gerätemarkierer, Etikett 27x18-22mm SM27/18-22MMWSVPE100
Artikel-Nr.:
     6012C-88059972
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2496960000
EAN/GTIN:
     4050118508468
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 27x18-22mm SM27/18-22MMWSVPE100

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
47,75 mm
Durchmesser:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,96*
€ 67,85*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,05*
€ 67,97*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,77*
€ 68,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,57*
€ 69,95*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,70*
€ 70,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,95*
€ 83,2405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,68*
€ 81,7292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,96*
€ 77,3024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,98*
€ 74,9462
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 77,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.