Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung, halogenfrei, selb stklebend, 27 mm, Polyester, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5431059
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SM27/18-22MMWSVPE100
EAN/GTIN:
     4050118508468
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: weiß, Breite: 27 mm, Höhe: 47,75 mm, Selbstklebend: false, Durchmesser: 22 mm, Länge: 0,1 mm, Magnetisch: false, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SM27/18-22MMWSVPE100
Ident Code:
2496960000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,96*
€ 67,85*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,05*
€ 67,97*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,77*
€ 68,90*
Frei Haus
ab € 54,57*
€ 69,95*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,70*
€ 70,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,97*
€ 80,8843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,90*
€ 79,611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,20*
€ 75,208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,24*
€ 72,8756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,05*
€ 63,1295
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 77,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.