Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88060664 Herst.-Nr.: LRE482 EAN/GTIN: 3606480325328 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais Easy TeSys 84-135A LRE482 Das LRE-Relais ist ein thermisches Überlastrelais für den Einsatz mit Sicherungen oder magnetischen Leistungsschaltern GV2 L und GV3 L. Sein thermischer Einstellbereich beträgt 84-135A 50/60Hz und die Auslöseklasse 10A gemäß IEC 60947-4-1. Es kann direkt auf Easy TeSys Control-Schütze montiert und über einen Stecker angeschlossen werden. Es schützt unsymmetrische Lasten und Motoren mit 75 - 110kW bei 400VAC. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 84..135 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Montageart: | Direktanbau | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 10 | Reset-Funktion Eingang: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,07* | € 114,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,56* | € 114,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,43* | € 119,52* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 244,44* | € 322,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|