| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88065165 Herst.-Nr.: 1814409 EAN/GTIN: 8711426959378 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 3polig+N 250A Stopp-Funktion DMV-250N/1 Lasttrennschalter, Sortiment: Lasttrennschalter, Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: DMV, STOPP-Funktion: optional, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Hinweise: sichtbare Kontakte, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., inklusive Anschlusszubehör, 3-polig + SN (direkt), Schutzart: IP00, IP20 mit Klemmenabdeckung, Bauform: Aufbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 147 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 250 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | ja | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,12* | € 260,58* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 221,33* | € 261,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,57* | € 263,15* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 231,91* | € 272,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 231,44* | € 272,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|