Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 4polig 32A 48-60V DC DILMP32-10(RDC240)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-88065830
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109812
EAN/GTIN:
     4015081093847
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz 4polig 32A 48-60V DC DILMP32-10(RDC240)

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für 4-polige Verbraucher, Leistungsschütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Pole: 4-polig, 380 V 400 V: Ie= 18 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 32 A, gekapselt: Ith= 27 A, konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 84 A, gekapselt: Ith= 76 A, 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
200..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,52*
€ 107,46*
€ 5,00*
ab € 95,45*
€ 109,02*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,40*
€ 111,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,95*
€ 112,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 99,34*
€ 113,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 5,79*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 44,42*
Zubehör
Eaton
101447
ab € 51,90*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,99*
Zubehör
Eaton
104944
ab € 48,98*
Zubehör
Eaton
104945
ab € 49,21*
Zubehör
Eaton
104946
ab € 49,01*
Zubehör
Eaton
104947
ab € 48,99*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 49,04*
Zubehör
Eaton
281138
ab € 14,26*
Zubehör
Eaton
281139
ab € 14,18*
Zubehör
Eaton
281140
ab € 14,23*
Zubehör
Eaton
281149
ab € 14,20*
Zubehör
Eaton
281155
ab € 35,58*
Zubehör
Eaton
281156
ab € 36,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.