Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene CH20M BUS#1248210000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88161509
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1248210000
EAN/GTIN:
     4050118053241
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Installationsschiene

Profilschiene CH20M BUS#1248210000

Profilschiene als Träger für die Buskontakte.
Weitere Informationen:
Breite:
25,1 mm
Höhe:
13,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 37,75*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 30,7822*
€ 37,8722*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,0766*
€ 38,2966*
8 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,3647*
€ 38,7847*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,724*
€ 39,204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 39,204*
€ 46,65276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,634*
€ 44,78446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,504*
€ 43,43976
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,724*
€ 37,75156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 196,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.