Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Län ge: 750 mm, Bre CH20MBUS-PROFILTS35X15/750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5821580
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1248210000
EAN/GTIN:
     4050118053241
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Installationsschiene
Profilschiene als Träger für die Buskontakte. Farbe: schwarz, Breite: 25,1 mm, Höhe: 13,4 mm, RAL-Nummer: 9011, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -...- °C, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, mit Abschirmung: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CH20MBUS-PROFILTS35X15/750
Ident Code:
1248210000
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 30,42*
€ 37,48*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 30,5064*
€ 37,6064*
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 31,1366*
€ 38,4766*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 31,4447*
€ 38,9747*
5
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 39,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,9747*
€ 46,37989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,4347*
€ 44,54729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,2147*
€ 43,09549
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,4447*
€ 37,41919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 194,8735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.