Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Klippon Polyester- Leergehäuse P#8000052636


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88161913
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000052636
EAN/GTIN:
     4064675362319
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Leergehäuse
eex gehäuse weidmüller

Gehäuse Klippon Polyester- Leergehäuse P#8000052636

Das glasfaserverstärkte Polyestergehäuse bietet eine hochwertige Lösung für elektrischen Komponentenschutz. Das Gehäuse ist ideal für den Einsatz wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart erforderlich ist. Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte. Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eex gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,59*
€ 318,07*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 264,18*
€ 318,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 268,51*
€ 321,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 268,85*
€ 322,54*
73 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,87*
€ 436,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,01*
€ 382,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,15*
€ 375,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.